Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-LT1816/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC530AD
EAN/GTIN:
     4053162283763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 304 LaserJet Tonerkassette im Doppelpack ermöglicht kostengünstigere Schwarzweiß-Drucke. So verringern sich die Druckkosten im Unternehmen ohne Abstriche bei der Qualität: Es bleibt bei den konsistenten, professionellen und zuverlässigen Druckergebnissen, die man von HP gewohnt ist.
HP 304A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CC530AD) - für Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
5.18 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
1.8 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.44 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
22
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 130,87*
€ 163,60*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 134,64*
€ 166,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 135,65*
€ 166,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 166,90*
1 Tag
30
pro 2er Pack
€ 4,79*
ab € 138,49*
€ 170,91*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 163,60*
€ 194,68
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 146,07*
€ 173,82
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 143,06*
€ 170,24
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 137,18*
€ 163,24
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 130,87*
€ 155,74
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.