| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2010269 Herst.-Nr.: C4901A EAN/GTIN: 8844205675234 |
| | |
|
| | |
| HP 940 Officejet Druckköpfe Magenta und Cyan wurden exklusiv auf HP 940 Officejet Tintenpatronen abgestimmt, um für die gesamte Lebensdauer des Druckers eine zuverlässige Druckausgabe in kontinuierlich hoher Qualität zu gewährleisten. HP 940 - Cyan, Magenta - Druckkopf - für Officejet Pro 8000, 8500, 8500 A909a, 8500A, 8500A A910a, 8500A A910d Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.8 cm | | Transporttiefe | 2.5 cm | | Transporthöhe | 14.5 cm | | Transportgewicht | 97 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 66 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 8000, 8000 Enterprise, 8000 Wireless, 8500 A909a, 8500 Premier A909n, 8500 Wireless A909g, 8500A A910a, 8500A A910d, 8500A Plus A910g, 8500A Plus A910k, 8500A Premium A910n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |