Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader Model S3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2006480
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3572S3R
EAN/GTIN:
     0883436043205
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader bietet ein automatisiertes Einstiegslevel-Backupsystem für Rack-System- und KMU-Umgebungen. Seine platzsparende und hochdichte Speicherkapazität machen das TS2900 Tape Drive ideal für Backup- und Archivzwecke geeignet. Das TS2900 verfügt über Standardfunktionen, die auf die Bereitstellung von Benutzerfreundlichkeit und sicherem Datenbackup ausgelegt sind. Das webbasierte Remote-Management, ein Barcodeleser und ein entnehmbares Bandmagazin tragen zur Autoloader-Flexibilität des Bandspeichersystems bei. Das TS2900 lässt sich in einem Racksystem oder auf einem Desktop neben dem Büroserver einsetzen. Diese Funktionen reduzieren die Anforderungen an die IT-Mitarbeiter und tragen zu einer Zentralisierung des Backups im Rechenzentrum bei.
IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader Model S3H - Tape Autoloader - 3.6 TB / 7.2 TB - Einschübe: 9 - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) - Ultrium 3 - SAS - Rack - einbaufähig - 1U - Barcodeleser - für BladeCenter HS21 XM; LS22; LS42; System x3350; x34XX; x36XX; x3755; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
85 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Art
Rack - einbaufähig - 1U
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstellentyp
Serial Attached SCSI
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 3
Austauschbare Medien - Kapazität
9
Gesamtspeicherkapazität
3.6 TB (nativ) / 7.2 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcodeleser
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 3
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI ¦ 1 x Ethernet
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Montagekit
Optional
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 3
Datenübertragungsrate (komprimiert)
120 MBps ( 432 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
60 MBps ( 216 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2, Ultrium 3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS20 ¦ IBM BladeCenter HS21 ¦ IBM BladeCenter HS21 XM ¦ IBM BladeCenter LS22 ¦ IBM BladeCenter LS41 ¦ IBM BladeCenter LS42 ¦ IBM System x3350 ¦ IBM System x3400 ¦ IBM System x3455 ¦ IBM System x3500 ¦ IBM System x3550 ¦ IBM System x3650 ¦ IBM System x3655 ¦ IBM System x3755 ¦ IBM System x3850 M2 ¦ IBM System x3950 M2
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek ibm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.072,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG