Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 4250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit (80.000 Seiten)
Xerox Trommeleinheit (80.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-2002801
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00755
EAN/GTIN:
     0095205742480
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox WorkCentre 4250 - Trommelkartusche - für WorkCentre 4250, 4260
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19.0499 cm
Transporttiefe
40.6399 cm
Transporthöhe
19.0499 cm
Transportgewicht
2.4494 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Patronenmerkmale
Xerox SMart Kit
Verbrauchsmaterialtyp
Trommelkartusche
Ergiebigkeit
Bis zu 80000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 4250, 4250/XM, 4250/YSM, 4250S, 4250U, 4250X, 4250XF, 4260/YSM, 4260S, 4260X, 4260XF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.