Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 25 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1999203
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR469
EAN/GTIN:
     4260057126108
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die Doubles Layer Technologie bietet nahezu die doppelte Kapazität wie eine herkömmliche DVD. Durch die Vergrößerung des Datenvolumens können MediaRange DVD+R DL-Discs auch für hochauflösende Filme in Kinoqualität mit einer Spielzeit von über zwei Stunden oder bis zu vier Stunden im hochauflösenden MGEG-2-Format verwendet werden. Darüber hinaus sind die MediaRange DVD+R DL-Discs mit DVD-Rom-Laufwerken und DVD-Playern kompatibel.
MediaRange - 25 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd-rw, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.