|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1994997 Herst.-Nr.: 21403 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | RaidSonic ICY BOX IB-318StUS2-B - Speichergehäuse - SATA 3Gb/s - eSATA, USB 2.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Host-Bus | eSATA, USB 2.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 2.0 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s ( innerhalb ) |  | Konnektivität/Einschübe | 1 x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern ¦ 1 x eSATA-Kabel - extern |  | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |  | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Typ | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows Vista | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 0.41 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eSATA HDD, External Hard Drives, External HDD, externe Festplatte, externe Festplatten, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatte extern, Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5" sata festplattengehäuse, externe festplatte 3,5 zoll, externe gehäuse (festplatte) sata |
|  |  |
| |