Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA Slimline ALL-in-One cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1994082
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84390
EAN/GTIN:
     4043619843909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses SATA Slimline ALL-in-One Kabel dient zum Anschluss von Geräten mit SATA Slimline Port, wie z.B. CD/DVD Laufwerke.
Delock SATA Slimline ALL-in-One cable - SATA-Kabel - Slimline SATA, 4-Pin interner Netzstecker (5 V) zu SATA (W) - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
30 cm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschlüsse
13-poliges Slimline Serial ATA - weiblich ¦ 4-Pin interner Netzstecker (5 V) - männlich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65227
ab € 2,59*
Zubehör
Delock
82677
ab € 1,35*
Zubehör
Delock
84291
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.