Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Electronic HP Care Pack 6-Hour Call-To-Repair Hardware Support with Defective Media Retention


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1989932
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UH064E
EAN/GTIN:
     5051964327097
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
hp it serviceverträge
Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt weithin davon ab, dass Sie engen Kontakt zu Ihren Kunden pflegen und ein komplexes Netzwerk von Lieferanten effektiv verwalten. Und dafür benötigen Sie absolut zuverlässige IT-Systeme - eine stabile Computerumgebung, die ständig in Betrieb bleibt, damit Sie sich auf die wesentlichen Prozesse Ihres Geschäfts konzentrieren können. Die HP e-Care Pack Services sind die einfachste Möglichkeit, die Betriebszeit Ihrer HP Produkte zu maximieren. HP Hardware Support umfasst hochwertige Remote- und Onsite-Supportleistungen für Hardwareprodukte von HP und bietet Ihnen flexible Reaktionszeiten.
Electronic HP Care Pack 6-Hour Call-To-Repair Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 6 Stunden (Reparatur) - für HP SB40c storage blade; StorageWorks SB40c storage blade
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Wiederherstellungszeit
6 Stunden
Details
Details zu Service & Support
Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reparaturzeit: 8 Stunden (Entfernung vom Kunden - 160 km ) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reparaturzeit: 6 Stunden (Entfernung vom Kunden - 80 km ) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP SB40c storage blade ¦ HP StorageWorks SB40c storage blade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,06*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,06*
€ 1.548,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,06*
€ 1.541,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG