Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 703 MBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1986872
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2962B001
EAN/GTIN:
     0013803095265
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien.
Canon PFI-703 MBK - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2958B001
ab € 113,17*
Ähnlich
Canon
2959B001
ab € 118,35*
Ähnlich
Canon
2960B001
ab € 118,02*
Ähnlich
Canon
2957B001
ab € 118,42*
Ähnlich
Canon
2961B001
ab € 117,33*
Ähnlich
Canon
2963B001
ab € 181,10*
Ähnlich
Canon
2964B001
ab € 180,31*
Ähnlich
Canon
2965B001
ab € 181,03*
Ähnlich
Canon
2966B001
ab € 181,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.