| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1986868 Herst.-Nr.: 2957B001 EAN/GTIN: 0013803094497 |
| |
|
| | |
| Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien. Canon PFI-303 MBK - 330 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz | | Kapazität | 330 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |