| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1985041 Herst.-Nr.: 253014355 EAN/GTIN: 3425160249200 |
| |
|
| | |
| Philips PFA 441 - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Faxjet 520, 525, 555 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 380 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Philips Faxjet 520, 525, 555 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Philips, Inkjet-Patrone Philips, Philips Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Philips, Druckerpatrone Sagem, Inkjet-Patrone Sagem, Sagem Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Sagem, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für philips, druckerpatrone philipps |
| | |
| |