Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Externes SAS-Kabel - 4-Lane - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m - für HPE MSL2024, M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1984014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AN975A
EAN/GTIN:
     4948382595294
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
HPE - Externes SAS-Kabel - 4-Lane - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m - für HPE MSL2024, MSL4048, MSL8096; StorageWorks MSL4048; StoreEver MSL2024, MSL4048, MSL8096
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Anzahl SAS-Lane-Kabel
4-Lane
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4 x 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks 3Gb SAS BL Switch, MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 920, MSL8048, MSL8096 Ultrium 1760, MSL8096 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 920 ¦ HPE StoreEver MSL2024 Ultrium 6250, MSL4048 Ultrium 6250, MSL8096 Ultrium 6250
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.420,99*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.516,67*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
726911-B21
ab € 197,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.