Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix Toner Cartridge magenta
Tektronix Toner Cartridge magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-1977032
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01389
EAN/GTIN:
     0952057472326
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6280 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5899 cm
Transporttiefe
36.8299 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.3154 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.