Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 643-540139 Herst.-Nr.: DA-70525 EAN/GTIN: 7630003257434 |
| | |
|
|  |  |
 | DIGITUS DA-70525 - Festplatten-Array - 2 Schächte ( SATA-300 ) - Hi-Speed USB, Serial ATA-300 (extern) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.5 cm |  | Tiefe | 20 cm |  | Höhe | 8.9 cm |  | Gewicht | 1 kg |  | Gerätetyp | Festplatten-Array | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" ) |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Serial ATA-300 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel | Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |  | Anzahl Kanäle | 2 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Festplatte | Typ | Keine | Massenspeicher | Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |  | Externe Schnittstelle für HDD-Array | Hi-Speed USB, Serial ATA-300 | Gehäuse | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 |  | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 2 |  | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 643 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,96* | € 41,32* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 37,77* | € 45,41* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 37,77* | € 45,41* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 45,75* | € 53,62* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 49,67* | € 54,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 643 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 643 |  | Versand: Lager 643 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|