| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1971542 Herst.-Nr.: 652010014 EAN/GTIN: 7613058021922 |
| |
|
| | |
| Sämtliche von UTAX verwendeten Tonersorten sind auf die verschiedenen spezifischen Anforderungen der Systeme abgestimmt. UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d.h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich. Die dafür notwendigen Prüfverfahren werden in anerkannten Laboratorien nach dem sogenannten AMES-Testverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern festgehalten. Einige der Kopier-, Druck- und Faxsysteme verfügen über ein geschlossenes Tonersystem, das jede direkte Berührung mit dem Toner vermeidet. Tonerreste fallen in diesen fortschrittlichen Sytemen überhaupt nicht mehr an. Restentleerte Tonerkartuschen gelten als Verpackungsmaterial und werden von den Fachhändlern kostenlos zurückgenommen. UTAX - Magenta - original - Tonerpatrone - für CDC 1520, 1525, 1532 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | UTAX CDC 1520, 1525, 1532 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta |
| | |
| |