| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1970175 Herst.-Nr.: AS15017 EAN/GTIN: 9120010311987 |
| |
|
| | |
| Astar - 16 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-3eY) - für Canon BJC-3000, 6000, 6000 N; S400, 450, 450 Photo, 600 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon BCI-3eY | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 16 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-3000, 6000, 6000 N ¦ Canon S400, 450, 450 Photo, 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, astar druckerpatrone |
| | |
| |