Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar Druckkopf mit Patronennachfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS15010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Foto schwarz
Astar AS15010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1970170
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS15010
EAN/GTIN:
     9120010311918
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Astar - Schwarz - Druckkopf mit Patronennachfüllung (Alternative zu: Canon BC-02) - für Canon BJ-10, 5; BJC-1000, 1010, 210, 220, 240, 250, 251, 255, 265
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BC-02
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf mit Patronennachfüllung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-10E, 5 ¦ Canon BJC-1000, 1000 N, 1000 SP, 1010, 210, 210 SP, 210J, 220, 240, 240J, 240p, 250, 250 N, 250 Photo, 250ex, 250J, 250JU, 251, 255, 255 SP, 265 SP
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für Konica Minolta, Druckerpatrone für Minolta, Druckerpatrone für QMS, Inkjet-Patrone für Konica Minolta, Inkjet-Patrone für Minolta, Inkjet-Patrone für QMS, Tintenstrahlpatrone für Konica Minolta, Tintenstrahlpatrone für Minolta, Tintenstrahlpatrone für QMS, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Druckerpatrone für Sanyo, Inkjet-Patrone für Sanyo, Tintenstrahlpatrone für Sanyo, Druckerkopf, Druckkopf, astar druckerpatrone, druckkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.