| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1969148 Herst.-Nr.: 29953721 EAN/GTIN: 8713878030544 |
| |
|
| | |
| Océ Combipack - 2er-Pack - Magenta - original - Druckkopf mit Tintenbehälter - für Océ TCS300, TCS500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Druckkopf ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf mit Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Océ TCS300, TCS500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone OCE, Inkjet-Patrone OCE, OCE Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone OCE, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerkopf, Druckkopf, oce druckkopf, druckerpatrone oce, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| |