| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1967562 Herst.-Nr.: B0533 EAN/GTIN: 8020334285159 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung. Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Color MF25 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, toner schwarz olivetti, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |