Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh GC 21CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1967188
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     405537
EAN/GTIN:
     4961311022111
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh GC 21CH - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenpatrone - für Ricoh Aficio GX5050N, GX 7000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio GX5050N, GX 7000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.