| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1967186 Herst.-Nr.: 405538 EAN/GTIN: 4961311022128 |
| |
|
| | |
| Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh. Ricoh GC 21MH - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone - für Ricoh Aficio GX5050N, GX 7000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2300 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio GX5050N, GX 7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, ricoh gelpatrone magenta, gel cartridge, ricoh gel cartridge |
| | |
| |