| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1967122 Herst.-Nr.: 888446 EAN/GTIN: 7613058018083 |
| |
|
| | |
| Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen. Ricoh Type 260 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio CL7200 DT2, Aficio CL7300, Aficio CL7300 DT1, Aficio CL7300 DT2 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 24000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio CL7200, Aficio CL7200 D, Aficio CL7200 DL, Aficio CL7200 DT1, Aficio CL7200 DT2, Aficio CL7300, Aficio CL7300 D, Aficio CL7300 DL, Aficio CL7300 DT1, Aficio CL7300 DT2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz |
| | |
| |