Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 3124
Artikel-Nr.:
     C1002-1966934
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01159
EAN/GTIN:
     0095205220780
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3124 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3117, 3122, 3124, 3125, 3125/N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
29 cm
Transporthöhe
7.9 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125, 3125/N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.