Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7820-022.01 Herst.-Nr.: C43S015358 EAN/GTIN: 8715946270029 |
| |
|
| | |
| In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output-Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen. Epson ERC 22B - Schwarz - Farbband - für M 180, 190, 195 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Nadel | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson M 180, 190, 195 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 200 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,59* | € 1,59* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 1,39* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,50* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1,52* | € 1,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,52* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|