Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Armor K11350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1966152
Hersteller:  Armor
Herst.-Nr.:  K11350
EAN/GTIN:  3112534113501
Armor - Tonerpatrone Schwarz - 4800 Seiten
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 4800 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
... > DCI > Ausgabegeräte > Druckerverbrauchsmaterial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Economy pack S050268
Epson
C13S050268
ab € 187,16*
Ähnlich
Epson Toner Black, 5000 Seiten
Epson
C13S050229
ab € 48,33*
Ähnlich
Epson Toner Cyan S050189 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050189
ab € 88,23*
Ähnlich
Epson Toner Cyan S050212 AcuBrite
Epson
C13S050212
ab € 81,36*
Ähnlich
Epson Toner Cyan, 5000 Seiten
Epson
C13S050228
ab € 112,21*
Ähnlich
Epson Toner Gelb S050187 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050187
ab € 88,23*
Ähnlich
Epson Toner Gelb S050210 AcuBrite
Epson
C13S050210
ab € 81,36*
Ähnlich
Epson Toner Magenta S050188 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050188
ab € 88,23*
Ähnlich
Epson Toner Magenta, 5000 Seiten
Epson
C13S050227
ab € 112,21*
Ähnlich
Epson Toner Schwarz S050190 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050190
ab € 50,61*
Ähnlich
Epson Toner Schwarz S050213 AcuBrite
Epson
C13S050213
ab € 22,83*
Ähnlich
Epson Toner Yellow, 5000 Seiten
Epson
C13S050226
ab € 109,94*
Ähnlich
HP 15A
HP
C7115A
ab € 41,70*
Ähnlich
HP 27A
HP
C4127A
ab € 56,32*
Ähnlich
HP 27X C4127X
HP
C4127X
ab € 84,58*
Ähnlich
HP 42A
HP
Q5942A
ab € 102,04*
Ähnlich
HP 42X
HP
Q5942X
ab € 148,85*
Ähnlich
HP 61X C8061X
HP
C8061X
ab € 86,84*
Ähnlich
KMP R0822.0000
KMP
R0822.0000
ab € 27,00*
Ähnlich
KMP R0824.0000
KMP
R0824.0000
ab € 23,10*
Ähnlich
Lexmark Lasertoner Druckkassette, ca. 3000 Seiten, Ref.Nr. 69G8256
Lexmark
69G8256
ab € 53,84*
Ähnlich
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 17600 Seiten Ref.Nr. 1382925
Lexmark
1382925
ab € 123,27*
Ähnlich
Pelikan 1144
Pelikan
623249
ab € 11,96*
Ähnlich
Pelikan 1147
Pelikan
623188
ab € 29,04*
Ähnlich
Pelikan 1154
Pelikan
624925
ab € 27,12*
Ähnlich
Pelikan 858
Pelikan
619239
ab € 23,34*
Ähnlich
Pelikan 866
Pelikan
617589
ab € 24,66*
Ähnlich
Samsung ML-1520D3 ML-1520D3/SEE
Samsung
ML-1520D3/SEE
ab € 56,38*
Ähnlich
Samsung Toner gelb CLP-500D5Y/ELS
Samsung
CLP-500D5Y/ELS
ab € 89,36*
Ähnlich
Samsung Toner magenta CLP-500D5M/ELS
Samsung
CLP-500D5M/ELS
ab € 89,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG