| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1966080 Herst.-Nr.: C6602A EAN/GTIN: 7251843021384 |
| |
|
| | |
| HP Black Generic Druckpatronen bieten hohe Druckgeschwindigkeiten, schnelle Trocknungszeiten sowie einen sehr großen Tintenbehälter. Ideal für Transaktionsdrucke und Remote-Anwendungen, mit spezieller Tintenformel für viele verschiedene Papiertypen. HP - 18 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Addmaster IJ 6080, 6160, 7100; Ithaca BANKjet 2500; KITCHENjet 1000; POSjet 1000, 1500 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.16 cm | | Transporttiefe | 8.89 cm | | Transporthöhe | 5.08 cm | | Transportgewicht | 140 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 18 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Addmaster IJ 6080, 6160, 7100 ¦ Ithaca BANKjet 2500 ¦ Ithaca KITCHENjet 1000 ¦ Ithaca POSjet 1000, 1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |