Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX FA136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1965933
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FA136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden.
Panasonic KX-FA136 - 100 m - Druckfilmband - für KX-FM131, FM205, FM210, FM220, FM255, FM260, FM280, FMC230, FP121, FP250, FP265, FP270
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
2
Bandgröße
100 m
Verbrauchsmaterialtyp
Druckfilmband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-FM131CE, FM205, FM210, FM220, FM255, FM260, FM280, FMC230, FP121, FP195, FP200, FP245, FP250, FP265, FP270 ¦ Panasonic KX-F 1110RS, M280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
KX-FA136X
ab € 21,63*
Ähnlich
WhiteBox
KX-FA136X
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.