Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1965571
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01392
EAN/GTIN:
     0952057472630
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6280 - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5899 cm
Transporttiefe
36.8299 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.3154 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5900 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.