| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1965570 Herst.-Nr.: 106R01395 EAN/GTIN: 4053162244023 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 6280 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 21.5899 cm | | Transporttiefe | 36.8299 cm | | Transporthöhe | 13.9699 cm | | Transportgewicht | 1.3381 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |