Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1965407
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82424
EAN/GTIN:
     4043619824243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 1.2
displayport kabel
displayport kabel 3 meter
Dieses Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. einem Monitor an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.
Delock - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 4,09*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,24*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,44*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,16*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,87*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.