Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix 106R01415 Tonerkartusche Original Cyan, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Tektronix 106R01415 Tonerkartusche Original Cyan, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-1957674
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01415
EAN/GTIN:
     5704327813095
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3435 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3435D, 3435DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3435D, 3435DN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Ähnlich
Ampertec
106R01415
ab € 224,80*
Ähnlich
WhiteBox
106R01415
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.