Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 980VALBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6963-lc-980-multi
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980VALBP
EAN/GTIN:
     5014047561023
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC980VALBP - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-145, 163, 165, 195, 365, 373, 375, 377, MFC-250, 255, 290, 295, 297
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.7 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
260 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
158 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 300 Seiten ¦ Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 260 Seiten ¦ Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 260 Seiten ¦ Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 260 Seiten
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,14*
€ 39,12*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 30,18*
€ 39,12*
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,39*
€ 39,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,55*
€ 39,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,70*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,45*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,60*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 32,41*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,27*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,09*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.