Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 1100RBWBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1955041
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1100RBWBP
EAN/GTIN:
     5014047561269
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC1100RBWBP - Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-185, 385, 395, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
221 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
148 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.