Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Medienschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1951162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC497A
EAN/GTIN:
     0883585934782
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Das HP Medienfach für Postkarten (für Fach 3) für den Druck von 4 x 6 Zoll (10 x 15 cm) Postkartenmedien (bis zu 220 g/m2) – in größeren Mengen und mit weniger Benutzereingriffen. Kompatibel mit dem HP Color LaserJet CP3520, CP4020, und der CP4520 Druckerserie.
HP - Medienschacht - für Color LaserJet CP3525; Color LaserJet Enterprise M651; Color LaserJet Managed M651
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136 g
Produkttyp
Medienschacht
Karten- / Etikettengröße
101.6 x 152.4 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
46.4 cm - 17.5 cm - 19.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x ¦ HP Color LaserJet Enterprise M651dn, M651n, M651xh ¦ HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG