Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP High Performance Secure Hard Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1432499
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8018A
EAN/GTIN:
     k.A.
HP High Performance Secure Hard Disk - Festplatte - 6.4 cm ( 2.5" ) - für Color LaserJet CM3530, CM6030; LaserJet M5025, M9040, M9050; LaserJet Enterprise M5039
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
8 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Festplatte
Merkmale
128-Bit AES
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM6030f MFP ¦ HP LaserJet M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ¦ HP LaserJet Enterprise M5039xs MFP
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 435,60*
€ 439,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 438,09*
€ 441,78*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 446,21*
€ 449,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,95*
€ 464,71*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 473,45*
€ 477,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG