Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Seidig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-390117
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG842A
EAN/GTIN:
     0884420388623
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP - Seidig - Rolle (152,4 cm x 61 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Pigmenttuschen-Fotopapier - für DesignJet Z6100, Z6100ps, Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
158.1 cm
Transportgewicht
22.9 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 61 m)
Medientyp
Pigmenttuschen-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 290,71*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 295,17*
€ 364,37*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,72*
€ 373,70*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,52*
€ 384,86*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 290,71*
€ 345,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 286,16*
€ 340,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,41*
€ 289,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 238,55*
€ 283,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 231,82*
€ 275,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.