Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother LC 980Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     115-854386
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-980Y
EAN/GTIN:
     4977766659666
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Brother
Brother LC980Y - Druckerpatrone - 1 x Gelb - 260 Seiten - für DCP 145, 163, 165, 167, 193, 195, 197, 365, 373, 375, 377; MFC 250, 255, 290, 295, 297
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
Bis zu 260 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother DCP 145C, 163C, 165C, 167C, 193C, 195C, 197C, 365CN, 373CW, 375CW, 377CW ¦ Brother MFC 250C, 255CW, 290C, 295CN, 297C
Angebote (46)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,25*
ab € 6,89*
€ 7,54*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 5,62*
€ 7,58*
1
pro Stück
€ 10,90*
ab € 5,66*
€ 7,63*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 7,67*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Light Cyan für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
Epson
C13S020448
ab € 26,09*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Light Cyan T0335 (Grashüpfer)
Epson
C13T03354010
ab € 14,06*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone UltraChrome Light Cyan T0345 (Chamäleon)
Epson
C13T03454010
ab € 15,54*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1000Y
ab € 7,31*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC-1100VALBP
ab € 30,48*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100C
ab € 6,25*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100HYVALBPDR
ab € 34,55*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100HYY
ab € 8,39*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100M
ab € 6,25*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100Y
ab € 6,25*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1220Y
ab € 6,06*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1240Y
ab € 8,80*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1280XLY
ab € 12,07*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC900Y
ab € 7,58*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC970Y
ab € 6,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC980BK
ab € 10,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC-980C
ab € 5,62*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC-980M
ab € 5,62*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC985C
ab € 5,64*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC985Y
ab € 5,64*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C4838A
ab € 7,35*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
51644YE
ab € 31,72*
Ähnlich
10 Ampertec Tinten für Brother LC-1100BK C M Y 4-farbig
Expro
LC-1100KIT1
ab € 33,98*
Ähnlich
4 Ampertec Tinten für Brother LC-1100BK C M Y 4-farbig
Expro
LC-1100KIT
ab € 17,02*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-1100BK schwarz
Expro
LC-1100BK
ab € 7,31*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-1100C cyan
Expro
LC-1100C
ab € 4,00*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-1100M magenta
Expro
LC-1100M
ab € 4,00*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-1100Y yellow
Expro
LC-1100Y
ab € 4,00*
Ähnlich
Brother
LC980VALBP
ab € 27,16*
Ähnlich
Eigenmarke Tintenpatrone grau für Canon Pixma Pixma IP4850,MG5150,MG5250,
k.A.
BRG842065
ab € 6,53*
Ähnlich
Bild zum Artikel ARMK12444RE
Armor
K12444
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG