Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1930327
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ737A
EAN/GTIN:
     5704327769354
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port - Festplatte - 450 GB - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - für StorageWorks Modular Smart Array 2012fc, 2012i, 2012i 3.6TB, 2012sa, 2212fc
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Modular Smart Array 2012fc Dual Controller, 2012fc Single Controller, 2012i 3.6TB SAS High Availability Bundle, 2012i Dual Controller, 2012i Just-Add-Drives High Availability Bundle, 2012i Single Controller, 2012sa Dual Controller, 2012sa Single Controller, 2212fc Dual Enhanced Controller, 2212fc Just-Add-Drives Bundle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.