Allgemein | Breite | 30.8 cm |
 | Tiefe | 26.2 cm |
 | Höhe | 9.3 cm |
 | Gewicht | 3 kg |
 | Gerätetyp | LCD Projektor |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x DVI-I-Eingang - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ( Verwaltung ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, NOM, UL 1950, CSA C22.2 No. 950 |
 | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
 | Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 295 Watt |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 35 dB |
 | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
 | Schallemission (Sparmodus) | 29 dB |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
 | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL-H |
 | Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
 | Soundmodus | Mono |
 | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
 | Ausgangsleistung/Kanal | 7 Watt |
Eingabegerät | Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
Projektor | Leinwand/Sichtbare Bildfläche | 0.53 m - 7.6 m |
 | Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
 | Leinwand/Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, AutoSense-Technologie, Advanced AccuBlend-Technologie, VORTEX Technology Plus, 3D Reform-Technologie |
 | Leinwand/Helligkeit | 3500 ANSI-Lumen |
 | Leinwand/Kontrastverhältnis | 500:1 |
 | Leinwand/Lampentyp | 230 Watt |
 | Leinwand/Projektionsdistanz | 0.7 m - 11 m |
 | Leinwand/Steuerelemente / Anpassungen | Keystone-Korrektur |
 | Leinwand/Auflösung | XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |
 | Leinwand/Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 1.8:1 |
 | Leinwand/Lampenlebensdauer | 3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
 | Leinwand/Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
Videoausgang | Analoges Videosignal | RGB |
Projektor-Linsensystem | Blendenöffnung | F/1.7-2.0 |
 | Zoomfaktor | 1.2x |
 | Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
 | Zoomtyp | Manuell |
 | Fokustyp | Manuell |