| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1918293 Herst.-Nr.: 0958,0050 EAN/GTIN: 4011324958508 |
| |
|
| | |
| KMP MULTIPACK C15V - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenbehälter (Alternative zu: Canon 4479A002, Canon 4705A002, Canon 4706A002, Canon 4707A002, Canon 4708A002, Canon BCI-3eBk, Canon BCI-6Bk, Canon BCI-6C, Canon BCI-6M, Canon BCI-6Y) - für Canon i865; PIXMA IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP780 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 4479A002, Canon 4705A002, Canon 4706A002, Canon 4707A002, Canon 4708A002, Canon BCI-3eBk, Canon BCI-6Bk, Canon BCI-6C, Canon BCI-6M, Canon BCI-6Y | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 31 ml - bis zu 500 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 17 ml - bis zu 280 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 17 ml - bis zu 280 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 17 ml - bis zu 280 Seiten ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 17 ml - bis zu 210 Seiten | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i865 ¦ Canon PIXMA IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP780 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone |
| | |
| |