Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 504A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1913096
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE252A
EAN/GTIN:
     0884420918172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 504A LaserJet Tonerkassetten gelb mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen. Profitieren Sie von den zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen – bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien – sowie von den Funktionen zur zeitsparenden Verwaltung der Druckerverbrauchsmaterialien.
HP 504A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE252A) - für Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.74 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
14 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere/Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.