Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 521C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1907453
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2934B001
EAN/GTIN:
     4960999577494
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 9 ml fassende Tintentank mit Cyan Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt.
Canon CLI-521C - 9 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B008
ab € 9,15*
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 26,90*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 9,45*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,43*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.