Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1907427
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1870B002
EAN/GTIN:
     5711045487804
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der Cartridge 712 können Sie ca. 1.500 Seiten drucken (gemessen nach ISO 19752).
Canon 712 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP3010, LBP3100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3100
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0986B001
ab € 172,17*
Ähnlich
Canon
1871B002
ab € 59,54*
Ähnlich
Canon
1976B002
ab € 115,81*
Ähnlich
Canon
1975B002
ab € 61,36*
Ähnlich
Canon
3481B002
ab € 102,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.