Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-426 USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB Straight Cable (CAB-426) USB Kabel 1,7 m
Datalogic USB Straight Cable (CAB-426) USB Kabel 1,7 m
Artikel-Nr.:
     C1002-1892480
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051945
EAN/GTIN:
     9316142029443
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic CAB-426 - USB-Kabel - USB (M) - 2 m - für QuickScan M2130; QuickScan L D2330; Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic QuickScan M2130 ¦ Datalogic QuickScan L D2330 ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.