Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon XEED SX80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1887413
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1000SX80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Beamer Deckenhalterung
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
Mit nativer SXGA+ Auflösung und 3.000 Lumen bietet der XEED SX80 gestochen scharfe Bilder und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Auch ohne PC sind Präsentationen direkt von USB-Stick oder Digitalkamera möglich. Mit hellen 3.000 Lumen sorgt der XEED SX80 für klare, brillante Bilder. Das optische AISYS-System von Canon steigert die Leistung der äußerst effizienten Projektorlampe und ermöglicht damit auch in heller Umgebung überzeugende Projektionen. Dank eines Kontrastumfangs von 900:1 ist eine originalgetreue Farbreproduktion möglich. Tiefe Schwarztöne und lebendige Farben werden in feinsten Abstufungen mit höchster Präzision dargestellt. Der XEED SX80 verfügt über ein 1,5fach motorbetriebenes Zoomobjektiv von Canon, das Verzerrungen minimiert und die Bildproportionen korrekt wiedergibt. Außerdem ermöglicht der Projektionsversatz von 10:0 eine variable Aufstellung. Der XEED SX80 ist HD-Ready und kann dank integriertem DVI- und HDMI-Anschluss gestochen scharfe Bilder von High Definition-Digitalquellen wiedergeben. Er ist HDCP-kompatibel und ermöglicht damit die Wiedergabe von entsprechend kodiertem Videomaterial. Der XEED SX80 hat einen USB- und PictBridge-Port zur Projektion von Bilddateien auch direkt von USB-Sticks und gängigen Digitalkameras - ideal für alle Gelegenheiten, in denen das Mitführen eines Laptops unpraktisch ist. Bei einem Geräuschpegel von nur ca. 31 dB (A) im Silent-Modus stört der XEED SX80 niemanden durch ein lautes Betriebsgeräusch. Im Silent-Modus verlängert sich zudem die Betriebsdauer der Projektorlampe - auf bis zu 3.000 Stunden. Mit nur einem Tastendruck konfiguriert der XEED SX80 automatisch vier wichtige Einstellungen: Scharfeinstellung, Keystone-Korrektur, Erkennung des Eingangssignals und Wandfarbkorrektur. Diese Einstellungen werden in Sekundenschnelle präzise vorgenommen, sodass Sie sich voll und ganz auf die Präsentation konzentrieren können.
Canon XEED SX80 - LCOS-Projektor - 3000 lm - SXGA+ (1400 x 1050) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCOS-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI-I-Eingang - DVI kombiniert, 29-polig ¦ 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 8-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ( am gelieferten Kabel ) ¦ 1 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
330 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
15 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schallemission (Sparmodus)
31 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 1035i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video, DVI
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
33.2 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
5.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.95-2.6
Zoomfaktor
1.5x
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10:1
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
80 Hz x 75 kHz
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP)
Videobandbreite
170 MHz
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
900:1
Anzeigeformat
1.470.000 Pixel
Lampentyp
NSH 230 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 9.1 m
Auflösung
SXGA+ - SXGA+ (1400 x 1050)
Gleichmäßigkeit
88 %
Natives Seitenverhältnis
4:3
Helligkeit (reduziert)
2400 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Zoom
Weitere Suchbegriffe: Projektor Deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5327B001AA
ab € 409,97*
Ähnlich
Canon
0562B001AA
ab € 57,86*
Ähnlich
Canon
2293V303AA
ab € 72,58*
Ähnlich
Canon
3095B001AA
ab € 472,59*
Ähnlich
Canon
3096B001AA
ab € 156,57*
Ähnlich
Canon
3097B001AA
ab € 160,06*
Ähnlich
Canon
4969B001AA
ab € 752,46*
Ähnlich
Canon
8378B001AA
ab € 752,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG