Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 702 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 9645A004 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon 9645A004 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1886227
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9645A004
EAN/GTIN:
     4960999353920
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon 702 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für LBP-5960
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon LBP-5960
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9642A004
ab € 80,22*
Zubehör
Canon
9643A004
ab € 77,56*
Zubehör
Canon
9644A004
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.