Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 702 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 9644A004 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 9644A004 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-1886223
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9644A004
EAN/GTIN:
     4960999353937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon 702 - Cyan - original - Tonerpatrone - für LBP-5960
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon LBP-5960
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9642A004
ab € 80,56*
Zubehör
Canon
9643A004
ab € 77,32*
Zubehör
Canon
9645A004
ab € 68,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.