Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1885877
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2130-WH-433
EAN/GTIN:
     5711045395888
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Datalogic QuickScan Mobile QM2130 - Barcode-Scanner - Handgerät - 235 Scans/Sek. - decodiert - RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x Tastaturweiche ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Lesestift
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Wireless Connectivity
RF
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
CSA, UL, FCC Part 15, RoHS, EN 60825-1
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
189 g
Barcode
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstellen Typ
RF
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
235 Scans/Sek.
Funktionen
Wasserfest, Puzzle Solver Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-670 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, Code Delta IBM, ISBT 128, RSS-Code, Telepen, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
75
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 7,50*
Zubehör
Datalogic
90ACC1945
ab € 8,00*
Zubehör
Datalogic
90G001030
ab € 7,56*
Zubehör
Datalogic
90G001050
ab € 7,36*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 7,36*
Zubehör
Datalogic
90A051210
ab € 11,83*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 11,95*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 11,84*
Zubehör
Datalogic
90A051470
ab € 37,21*
Zubehör
Datalogic
90A051490
ab € 34,92*
Zubehör
Datalogic
90A051700
ab € 12,75*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 7,36*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 11,90*
Zubehör
Datalogic
90A051922
ab € 12,39*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 23,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG