Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD±RW - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für ProLiant DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G6, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G7, DL9...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1885409
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481043-B21
EAN/GTIN:
     8835858433050
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden.
HPE - Laufwerk - DVD±RW - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für ProLiant DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G6, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G7, DL980 G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.2 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
1.3 cm
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
MTBF
60,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Festplatte
Schnittstellen Typ
SATA 1.5Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G5, DL180 G5, DL180 G5 Special Server, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL320 G5p, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL385 G5p Base, DL385 G5p High Performance, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
120 ms (DVD), 110 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, Photo CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.