|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1885392 Herst.-Nr.: 8230-10026-01 EAN/GTIN: 0613570223481 |
| |
|
|  |  |
 | Pinnacle Studio MovieBox Plus - Videoschnittkarte - Hi-Speed USB - NTSC, SECAM, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videoschnittkarte |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Pinnacle Studio Plus 12 |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 oder höher |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | DVD-ROM, Hi-Speed USB-Anschluss, 3D-Beschleunigerkarte mit 64 MB Speicher, DirectX 9.0-kompatible Soundkarte, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium - 1.4 GHz - RAM 512 MB - HD 1 GB | Video | Formfaktor | Extern |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, IEEE 1394 (FireWire) |  | Datenübertragungsrate | 3.2 MBps |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video |  | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, DV, MJPEG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |